小形圧力計

小形圧力計 - 第一計器小形圧力計 - 第一計器小形圧力計 - 第一計器小形圧力計 - 第一計器
(2件のレビュー)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

外径(Φmm)50接続部のサイズG1/4B (PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B(PF)測定流体圧縮空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03356507KOT-211A-0.3MPA0~0.3
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03356516KOT-211A-0.5MPA0~0.5
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03356525KOT-211A-0.6MPA0~0.6
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
03356543KOT-211A-2MPA0~2.0
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03356552KOT-211A-1.6MPA0~1.6
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
03356534KOT-211A-1MPA0~1.0
1,880
取扱い終了
代替品有
03356491KOT-211A-0.2MPA0~0.2
1,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03356534KOT-211A-1MPA60919356AT1/4-50X1MPAKOT-211A-1MPA KOT小型圧力計 第一計器 60919356KOT小型圧力計第一計器1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 濾過器
株式会社マルリョウナガオカ

3個使用しているが、うち1個は濾過液が計器内に入り使用不可、
2個目は無圧力状態で0.03位置にあり、使用不可になっている。
どちらも5カ月間使用。

対象商品 : 03356516
2014-11-11
用途: 動噴の圧力を見る為
農・林・水産業

見やすくてよいが、中圧前後は針がぶれ過ぎる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする