コンベックステープ
粘着付。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに貼り付け、専用測定治具を作ると便利。
長さ(m)2
材質(ケース)ビニール袋
材質(テープ)炭鋼
テープ幅(mm)13
目盛仕様メートル
質量(g)31
内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06793421 | - | 02009436 | ST13-02BP |
![]() |
セッティングメジャー | ムラテックKDS | 1個 | ¥839 税込¥923 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06793421
2011-02-28
- 用途:
- 切断機の位置決め
こんな便利なものあったんですね。
切断機に初めからついてるメモリがラフすぎて困ってました。
これを貼ってから思った通りの寸法を手間なしで切る事が出来てます。
使い残りのテープはデスクの隅に貼ってます。 ちょっと長さを確認したい時に便利!
お値打ち品です。
- 対象商品:
- 06793421
2010-11-18
- 用途:
- パイプの外側に貼り付ける
材質がわからずに買ってしまいましたが パイプみたいな湾曲部は貼り付けられず使えませんでした。 材質が布製を探すことにしました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06793421
2010-09-20
- 用途:
- 建設工事 鉄骨柱建て方時、柱頭に貼りつけ下部から観測
有限会社アサヒ測量 様
粘着テープが少し弱く、剥がれる場合が有る
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。