一般用基本スイッチ Z 基準形

一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形 - omron(オムロン)
(103件のレビュー)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。

PTI(トラッキング特性)175
516件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
アクチュエータの種類
定格電圧(V)
接点構成
動作方式
リード線長さ(mm)
端子の種類
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469472Z-15GW2255-MR 1M1個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
66536758Z-01HD5-B1個-スプリング短押ボタン形-----高感度、微小負荷用
オープン
1,990
2,189(税込)
31日以内出荷
返品不可
66536767Z-01HDA55-B5V1個-スプリング短押ボタン形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子で防滴端子保護カバーつき高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
66536776Z-01HK3551個都度納期確認スプリング押ボタン形(OP大)AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
02087285Z-15G1個-ピン押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--はんだづけ端子標準
1,100
1,090
1,199(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
02087321Z-15GL1個-リーフ・スプリング形(OF大)AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--はんだづけ端子標準
1,220
1,190
1,309(税込)
当日出荷
02503864Z-15GW221個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--はんだづけ端子標準
1,730
1,690
1,859(税込)
当日出荷
46491173Z-01H1個-ピン押ボタン形AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
1,670
1,390
1,529(税込)
121日以内出荷
返品不可
66536785Z-01HK551個-スプリング押ボタン形(OP中)AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
2,390
2,629(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536794Z-01HK55-MR3E1個-------高感度、微小負荷用
オープン
3,690
4,059(税込)
46日以内出荷
返品不可
66536803Z-01HM2-B1個-逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
1,290
1,419(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536828Z-01HNJ55-B1個-フレキシブル・ロッド形(OF大)AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
66536846Z-01HQ211個-パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536855Z-01HQ2155-B1個-パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
3,190
3,509(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536864Z-01HQ2155-MD0.5M1個-パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c-500モールド端子高感度、微小負荷用
オープン
5,290
5,819(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536873Z-01HQ21-B1個-パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
02087355Z-15GL-B1個-リーフ・スプリング形(OF大)AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--ねじ締め端子(内歯座金)標準
1,220
1,190
1,309(税込)
当日出荷
02503706Z-15GD55-B1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--ねじ締め端子(内歯座金)標準
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
02503925Z-15GW22-B1個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--ねじ締め端子(内歯座金)標準
1,730
999
1,099(税込)
当日出荷
39111457Z-01H-B1個-ピン押ボタン形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
1,670
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
66536882Z-01HQ221個-パネル取りつけローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536907Z-01HQ2255-B1個-パネル取りつけローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
3,190
3,509(税込)
当日出荷
66536916Z-01HQ22-B1個-パネル取りつけローラ押ボタン形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
66536943Z-01HQA55-B5V1個-パネル取りつけ押ボタン形(OP中)AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子で防滴端子保護カバーつき高感度、微小負荷用
オープン
5,990
6,589(税込)
61日以内出荷
返品不可
66536952Z-01HW1個-ヒンジ・レバー形(OF小)AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
1,790
1,969(税込)
121日以内出荷
返品不可
66536968Z-01HW21個-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
1,990
2,189(税込)
61日以内出荷
返品不可
46491453Z-15G551個-ピン押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--はんだづけ端子標準
1,620
1,390
1,529(税込)
46日以内出荷
返品不可
66536977Z-01HW21-B1個都度納期確認ヒンジ・短レバー形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
1,890
2,079(税込)
61日以内出荷
返品不可
02087337Z-15GL21個-ローラ・リーフ・スプリング形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--はんだづけ端子標準
1,360
1,190
1,309(税込)
当日出荷
02087671Z-15GW49-B1個-ヒンジ・クロス・ローラ・短レバー形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--ねじ締め端子(内歯座金)標準
2,050
1,990
2,189(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
02503697Z-15GD1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c--はんだづけ端子標準
1,360
1,290
1,419(税込)
当日出荷
46491243Z-01HS1個-スプリング細押ボタン形AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
1,990
2,189(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491462Z-15G55-MD-1M1個-ピン押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
2,550
2,490
2,739(税込)
121日以内出荷
返品不可
66536986Z-01HW2255-MD1M1個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、DC8、14、301c-1000モールド端子高感度、微小負荷用
オープン
3,590
3,949(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491471Z-15G55-ML-1M1個-ピン押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
2,550
2,490
2,739(税込)
121日以内出荷
返品不可
66536995Z-01HW2255-ML1M1個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、DC8、14、301c-1000モールド端子高感度、微小負荷用
オープン
3,590
3,949(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491487Z-15G55-MR-1M1個-ピン押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
2,550
2,490
2,739(税込)
31日以内出荷
返品不可
66537004Z-01HW2255-MR1M1個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、DC8、14、301c-1000モールド端子高感度、微小負荷用
オープン
3,590
3,949(税込)
121日以内出荷
返品不可
66537013Z-01HW22S55-B1個-ヒンジ・ローラ・短レバー形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
46491505Z-15GD55-MD-0.5M1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-500モールド端子標準
3,100
2,690
2,959(税込)
31日以内出荷
返品不可
66537022Z-01HW22S55-ML0.5M1個-----500-高感度、微小負荷用
オープン
3,890
4,279(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491514Z-15GD55-MD-1M1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
3,100
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
66537038Z-01HW251個-ヒンジ・ローラ・レバー形(大形ローラ)AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
2,090
2,299(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491523Z-15GD55-ML-0.5M1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-500モールド端子標準
3,100
2,690
2,959(税込)
121日以内出荷
返品不可
66537047Z-01HW2551個-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125、DC8、14、301c--はんだづけ端子高感度、微小負荷用
オープン
2,690
2,959(税込)
31日以内出荷
返品不可
46491532Z-15GD55-ML-1M1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
3,100
2,690
2,959(税込)
121日以内出荷
返品不可
66537056Z-01HW255-B1個-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
返品不可
46491541Z-15GD55-MR-0.5M1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-500モールド端子標準
3,100
2,690
2,959(税込)
121日以内出荷
返品不可
66537065Z-01HW25-B1個-ヒンジ・ローラ・レバー形(大形ローラ)AC125、DC8、14、301c--ねじ締め端子(内歯座金)高感度、微小負荷用
オープン
2,090
2,299(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491557Z-15GD55-MR-1M1個-スプリング短押ボタン形AC125、250、500、DC8、14、30、125、2501c-1000モールド端子標準
3,100
2,690
2,959(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 籾タンク内に満了センサとして設置
農・林・水産業

籾タンク内の籾が満タンに成ったら警告音を鳴らすためのセンサとして設置しました 数年使用していますが問題ありません。

対象商品 : 02504004
2024-08-23
用途: 制御機械の作成

扱いやすく小型で良いが、ぜいたくを言えばより小型のものがあれば取付に便利だと思う。

2が参考にしています
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 02503925
2024-03-10
用途: 部品の交換
吾興株式会社

短納期、値段も手ごろ。 非常に重宝してます。接続端子の形状が2種類あるので注文時は確認が必要。

対象商品 : 02503821
2024-02-20
用途: 装置の修理メンテナンス
製造業

装置に使われていた 山武(Azbil)スイッチ BZ-2RS-J(ネジ留めタイプ)が破損したが当該品は既に廃番。本品 オムロン Z-15GS-B を適用したところ互換性あり、代替品として問題なく使用できた。

対象商品 : 02503697
2023-11-16
用途: azbil(山武)製BZ-2RD-Jの代わりに

20年物のフットスイッチ内にあったBZ-2RD-Jが壊れたがメーカー製造終了の為代替品で購入しました。ほぼ同じ寸法でハンダで配線して所定の場所にはめ込むだけだったのうまくいきました。

1が参考にしています
2024-11-26
用途: 機器のメンテナンス

他メーカーの古いスイッチを検索したら出てきました。
使用しても問題なかったので満足です。

対象商品 : 02503925
2023-02-14
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

もう10年以上使用中の機械に使われていて、今回作動不良を起こしての交換です。オムロンさんのパーツは信頼しています。今回の交換で、当分は大丈夫でしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2が参考にしています
2023-02-09
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
2022-04-07
質問:
DC100V-10Aの環境でも使えますか?
回答:
恐れ入りますが、ご使用頂けません。

直流専用のXシリーズですと、
DC100Vで10Aまで使用可能です。
注文コード 02087346と同じアクチュエータの
ローラリーフスプリング形は、残念ながらXシリーズにはないのですが、
ローラーの付いていないリーフスプリング形でしたら下記になります。
注文コード 39101693 品番 X-10GL-B
http://www.monotaro.com/g/00361776/

ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
02087346
2が参考にしています
2012-08-03

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする