ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)

ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
両面引出付、H枠仕様

材質(枠)
H枠:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)1.2 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
引出し数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06872546 ADWH-12075 4 1200×750×800
114,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06872555 ADWH-12090 4 1200×900×800
121,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06872564 ADWH-15075 6 1500×750×800
140,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06872573 ADWH-15090 6 1500×900×800
154,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06872582 ADWH-18075 8 1800×750×800
167,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06872591 ADWH-18090 8 1800×900×800
183,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06872546 ADWH-12075 74080852 WDWH-12075 WDWH-12075 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 74080852 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872555 ADWH-12090 74080868 WDWH-12090 WDWH-12090 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 74080868 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872564 ADWH-15075 74080877 WDWH-15075 WDWH-15075 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 74080877 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872573 ADWH-15090 74080886 WDWH-15090 WDWH-15090 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 74080886 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872582 ADWH-18075 74080895 WDWH-18075 WDWH-18075 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 74080895 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06872591 ADWH-18090 74080904 WDWH-18090 WDWH-18090 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 74080904 ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコー 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする