ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
高さ(mm)800
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(天板)SUS430 No.4仕上
上板から下板までの高さ(mm)558
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
棚板厚さ(mm)0.8
タイプスノコ棚
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量1台
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06870647 | AS-4545 | 70246837 | WS-4545 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870656 | AS-6045 | 70246846 | WS-6045 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870665 | AS-6060 | 70246907 | WS-6060 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870674 | AS-7545 | 70246855 | WS-7545 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870683 | AS-7560 | 70246916 | WS-7560 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870692 | AS-9045 | 70246864 | WS-9045 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870701 | AS-9060 | 70246925 | WS-9060 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870717 | AS-9075 | 70246968 | WS-9075 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870726 | AS-9090 | 70247004 | WS-9090 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870735 | AS-12045 | 70246873 | WS-12045 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870744 | AS-12060 | 70246934 | WS-12060 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870753 | AS-12075 | 70246977 | WS-12075 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870762 | AS-12090 | 70247013 | WS-12090 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870771 | AS-15045 | 70246882 | WS-15045 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870787 | AS-15060 | 70246943 | WS-15060 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870796 | AS-15075 | 70246986 | WS-15075 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870805 | AS-15090 | 70247022 | WS-15090 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870814 | AS-18045 | 70246898 | WS-18045 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870823 | AS-18060 | 70246952 | WS-18060 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870832 | AS-18075 | 70246995 | WS-18075 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06870841 | AS-18090 | 70247038 | WS-18090 |
![]() |
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) | シンコー | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |