アトラマスター

アトラマスター 日東工器

軟鋼材への穴あけ
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。

定格消費電力(W)
本体:790
電気ドリル部:730
付属品
スパナ7×8mm:1本
スパナ35×41mm:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
ハンドル棒:3本
穴あけ能力(mm)Φ21(最大) マグネット最大磁力(N[kgf])8820[900] マグネット部寸法(mm)Φ152(外径) 最大ストローク(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)500 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)13 仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)29 トラスコ品番116-6123 幅(mm)238 高さ(mm)526 奥行(mm)597 電流(A)電気ドリル部:8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06896556 M-210D
444,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする