サラヤSS

サラヤSS SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

優れた洗浄力で、食器の油汚れをスッキリ落とします。
経済的にお使いいただけます。

用途野菜や食器の洗浄に。 液性中性 pH6~8 使用希釈倍率400倍希釈(水1Lに対して2.5ml) 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、可溶化剤 使用場所厨房
注意
※注ぎ口は付属しておりません※カップ、ノズルは別売りです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06949616 31514 1本(5kg)
オープン
 
 
取扱い終了
06909147 30802 1缶(18kg)
オープン
 
 
取扱い終了
37153846 31625 1個(20kg)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06909147
2017-03-21
用途:
給食食器の洗浄
医療・福祉・介護関連業

業者が取扱いを止めてしまい、ここで買えるようになり大変助かっています。

対象商品:
06909147
2014-02-28
用途:
工場設備洗浄。
有限会社千賀商店 様

脂もよく落ちる方だと思います。
また、利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする