電子テープカッター

電子テープカッター エクト
(2件のレビュー)

スタンダードモデル
シンプルな操作と簡単メンテナンス
50mmまでの各種粘着テープを使用可能
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付

適合各種粘着テープ 質量(g)2400 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 適合テープ幅(mm)7~50 テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位) 内容量1台
注意
※ブチルテープ及び粘着剤の無いテープには使用出来ません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
適合テープ外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08181582 M-1000 1800 170(最大)
66,000
 
 
取扱い終了
08181591 M-2000 1800 180(最大)
78,000
 
 
取扱い終了
02342006 M-2000 - 180(最大)
98,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電子テープカッター M-1000
この動画は、11人が参考にしています。
電子テープカッター M-2000
この動画は、13人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08181582 M-1000 13375935 M-1000 M-1000 電子テープカッター エクト 13375935 電子テープカッター エクト 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08181591 M-2000 13375944 M-2000 M-2000 電子テープカッター(メモリー仕様) エクト 13375944 電子テープカッター(メモリー仕様) エクト 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08181582
2015-09-18
用途:
テープ貼り付け作業の補助

調整しやすく使い勝手がよい。

2人が参考にしています
対象商品:
08181582
2014-10-15
用途:
内職作業・梱包作業

作業効率が上がり大変満足しています。長さ設定も簡単で使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする