相原電機
複巻トランス
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06881235
FRB-50
50
88
1.6
55
94
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
10765867
FRB-50E
50
88
1.6
55
94
¥
9,900
取扱い終了
06881244
FRB-100
100
96
2.6
62
109
¥
5,930
取扱い終了
返品不可
10765876
FRB-100E
100
96
2.6
62
109
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください