相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10765876
品番
FRB-100E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(VA)
100
1次電圧
0〜200/220V
2次電圧
0〜24/26V
寸法H(mm)
96
仕様
複巻
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3.85
端子形状
P型/端子台式
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
109
寸法B(mm)
78
端子ねじ
M4
寸法W(mm)
86
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5〜40℃
相対湿度
45〜85%
使用環境
標高が1000m以下
回路方式
単相・複巻
関連資料:
製品図面(0.1MB)