木製台車

木製台車 ノーブランド

持ち手あり、運搬に便利です。

材質木製 材質(本体) 均等荷重(kg)100 使用キャスター自在車75Φmm×4個 持ち手穴(mm)120×35 入数1セット(2台入) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
奥行(mm)
荷台寸法(mm)
板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06793351 - PVC 450 450×300 18
オープン
 
 
取扱い終了
06793367 - PVC 900 900×450 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 0
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06793351
2006-05-09
用途:
商品の保管搬送など
住友重機械イオンテクノロジー株式会社 様

小さくて廉価な木製台車ですが、構造がしっかりしており安心して使用しています。
運搬時用の持ち手(穴)もしっかりヤスリがけされており、木製平台車にありがちな「トゲが刺さる!」ということもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする