ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)
高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由
仕様ターミナルボックス付
容量(kW)0.75
枠番35
質量(kg)約17
取付方式中空軸
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
電源三相
モータータイプギアモータ
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度85%以下
設置場所屋内
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
内容量1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10