ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)

ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由

容量(kW)0.1 枠番25 取付方式中空軸 モータータイプギアモータ 高度(m)1000以下 使用周囲湿度85%以下 設置場所屋内 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 内容量1台
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06894501 FSM-25-10-T010A
CADデータダウンロード
10 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
35,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894517 FSM-25-12.5-T010A
CADデータダウンロード
12.5 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
35,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894526 FSM-25-15-T010A
CADデータダウンロード
15 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
35,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894535 FSM-25-20-T010A
CADデータダウンロード
20 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
35,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894544 FSM-25-25-T010A
CADデータダウンロード
25 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
36,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894553 FSM-25-30-T010A
CADデータダウンロード
30 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
36,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894562 FSM-25-40-T010A
CADデータダウンロード
40 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
38,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894571 FSM-25-50-T010A
CADデータダウンロード
50 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
38,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894587 FSM-25-60-T010A
CADデータダウンロード
60 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
43,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894596 FSM-25-80-T010A
CADデータダウンロード
80 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894605 FSM-25-100-T010A
CADデータダウンロード
100 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894614 FSM-25-120-T010A
CADデータダウンロード
120 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894623 FSM-25-160-T010A
CADデータダウンロード
160 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
54,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06894632 FSM-25-200-T010A
CADデータダウンロード
200 約7.5 50/60/60 200/200/220 三相
54,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895427 FSM-25-10-S100
CADデータダウンロード
10 約8 50/60 100/100 単相
42,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895436 FSM-25-12.5-S100
CADデータダウンロード
12.5 約8 50/60 100/100 単相
42,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895445 FSM-25-15-S100
CADデータダウンロード
15 約8 50/60 100/100 単相
42,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895454 FSM-25-20-S100
CADデータダウンロード
20 約8 50/60 100/100 単相
42,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895463 FSM-25-25-S100
CADデータダウンロード
25 約8 50/60 100/100 単相
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895472 FSM-25-30-S100
CADデータダウンロード
30 約8 50/60 100/100 単相
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895481 FSM-25-40-S100
CADデータダウンロード
40 約8 50/60 100/100 単相
46,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895497 FSM-25-50-S100
CADデータダウンロード
50 約8 50/60 100/100 単相
46,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895506 FSM-25-60-S100
CADデータダウンロード
60 約8 50/60 100/100 単相
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895515 FSM-25-80-S100
CADデータダウンロード
80 約8 50/60 100/100 単相
59,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895524 FSM-25-100-S100
CADデータダウンロード
100 約8 50/60 100/100 単相
59,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895533 FSM-25-120-S100
CADデータダウンロード
120 約8 50/60 100/100 単相
59,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895542 FSM-25-160-S100
CADデータダウンロード
160 約8 50/60 100/100 単相
65,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06895551 FSM-25-200-S100
CADデータダウンロード
200 約8 50/60 100/100 単相
65,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06894501 FSM-25-10-T010A 31716765 FS25N10-MM01TNNTN FS25N10-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716765 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894517 FSM-25-12.5-T010A 31716774 FS25N12-MM01TNNTN FS25N12-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716774 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894526 FSM-25-15-T010A 31716783 FS25N15-MM01TNNTN FS25N15-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716783 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894535 FSM-25-20-T010A 31716799 FS25N20-MM01TNNTN FS25N20-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716799 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894544 FSM-25-25-T010A 31716808 FS25N25-MM01TNNTN FS25N25-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716808 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894553 FSM-25-30-T010A 31716817 FS25N30-MM01TNNTN FS25N30-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716817 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894562 FSM-25-40-T010A 31716826 FS25N40-MM01TNNTN FS25N40-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716826 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894571 FSM-25-50-T010A 31716835 FS25N50-MM01TNNTN FS25N50-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716835 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894587 FSM-25-60-T010A 31716844 FS25N60-MM01TNNTN FS25N60-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716844 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894596 FSM-25-80-T010A 31716853 FS25N80-MM01TNNTN FS25N80-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716853 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894605 FSM-25-100-T010A 31716869 FS25N100-MM01TNNTN FS25N100-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716869 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894614 FSM-25-120-T010A 31716878 FS25N120-MM01TNNTN FS25N120-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716878 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
06894623 FSM-25-160-T010A 31716887 FS25N160-MM01TNNTN FS25N160-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716887 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894632 FSM-25-200-T010A 31716896 FS25N200-MM01TNNTN FS25N200-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 31716896 ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする