ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)
高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由
容量(kW)0.4
枠番35
取付方式中空軸
モータータイプギアモータ
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度85%以下
設置場所屋内
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
内容量1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06894806 | FSM-35-5-T040A | 31717194 | FS35N5-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894815 | FSM-35-7.5-T040A | 31717203 | FS35N7-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894824 | FSM-35-10-T040A | 31717219 | FS35N10-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894833 | FSM-35-12.5-T040A | 31717228 | FS35N12-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894842 | FSM-35-15-T040A | 31717237 | FS35N15-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894851 | FSM-35-20-T040A | 31717246 | FS35N20-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894867 | FSM-35-25-T040A | 31717255 | FS35N25-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894876 | FSM-35-30-T040A | 31717264 | FS35N30-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894885 | FSM-35-40-T040A | 31717273 | FS35N40-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894894 | FSM-35-50-T040A | 31717289 | FS35N50-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894903 | FSM-35-60-T040A | 31717298 | FS35N60-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894912 | FSM-35-80-T040A | 31717307 | FS35N80-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894921 | FSM-35-100-T040A | 31717316 | FS35N100-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894937 | FSM-35-120-T040A | 31717325 | FS35N120-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894946 | FSM-35-160-T040A | 31717334 | FS35N160-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
06894955 | FSM-35-200-T040A | 31717343 | FS35N200-MM04TNNTN |
![]() |
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N | ニッセイ | 1台 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10