ハンマ
コンクリートの破砕・はつり作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
六角軸17mm
自動給油構造
サイドハンドル両側取付可
- 付属品
- サイドハンドル
油さし
六角棒スパナ(M6)
ケース
ブルポイント(280mm)
スパナ(口幅23mm)
- 質量(kg)
- 5.9
- 電流(A)
- 11
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1050
- コード長さ(m)
- 3心・5
- 打撃エネルギーJoule(ジュール)
- 7
- 全負荷打撃数(min-1)
- 3000
- 30分のはつり量(kg)
- 58
- シャンク形状
- 17mm六角シャンク
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13















