曜日別特売

スパイラルインナー

スパイラルインナー - エクセンスパイラルインナー - エクセン

振動体表面に螺旋状の溝を設け、生コンクリートとの接触面積が大きくなり、振動伝達効果の向上を図っています。
スパイラル専用手元スイッチ構造で、正回転/逆回転ができます。

用途
コンクリート打設時に。
生コンクリートの打設作業に。
材質
振動体部:鉄、ホース部:ゴム
周波数(Hz)
200/240
ホース長さ(mm)
外部/6000
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※電源は高周波電源をご利用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
径(Φmm)
ホース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922290HBM40AXS-6M857-4669振動部/310振動部/43外部/33
¥316,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04922412HBM50AXS-6M857-4674振動部/360振動部/52外部/36
¥332,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする