フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ”

フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ” - エクセン

フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。
堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。
アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)

用途
住宅の基礎工事。
石積みや擁壁工事。
テストピース製造。
トラスコ品番
697-5978
全長(mm)
1099
出力(W)
280
電流(A)
5
電源(V)
単相100V
電源コード(m)
5
振動部(直径×長さLmm)
28×207
消費電力量(Wh)
450
振動数範囲(Hz)
220~270
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922421E28FPB0.6M
¥83,000
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする