ウルトラファン

ウルトラファン GODO

風が拡散しない設計のため、思い通りの送風方向が得られます。
4枚羽根の採用と整流板により、騒音を最小限に抑えました。
キャスター付きですので、移動がとても簡単です。
風向きは垂直方向に自由に変えられます。
押ボタンスイッチで容易にON/OFF操作ができます。

用途
多層地下階の換気・通気
工事中に発生する有毒ガス、溶接ヒューム、塵埃の排出
工事車輌・重機の排気ガスの排出
コンクリート打設後の乾燥促進、湿気除去
作業員の防暑対策など
電源(V)
50Hz:3Φ、200
60Hz:3Φ、200/220
質量(kg)65 直径(Φmm)600 出力(kW)0.75 極数6 風量(m3/min)50Hz/60Hz200/240 芯数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×10 キャブタイヤケーブル種類VCT 風の到達距離(m/s)50Hz:40m、0.8/60Hz:40m、1.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07038534 FU-616J
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする