エアコントロールユニット(3点セット)
エアフィルタ・エアレギュレータ・エアルブリケータをコンパクトにまとめた、空気圧に欠かせない機器です。
圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を給油するのに使用します。
ユニットの組合せは、接続ねじで簡単に一体化できます。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが用意にできメンテナンス等に便利です。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。
給油は給油栓を取り外すことにより、メイン圧を止めずにできます。
仕様
ブラケット、D形圧力計付
ケースガード標準装備
幅(mm)189
全長(mm)266
材質(本体)アルミニウム合金
形式EFRL
使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)
構成機器フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
最高使用圧力(MPa)1
ドレン貯留量(cm3)60
排水方式ワンタッチ式手動排水
設定圧力範囲(MPa)0.05~1
耐圧力(MPa)1.6
フィルタエレメント(μm)5
推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品
油槽容量(cm3)100
内容量1個
ケースガード標準装備
FRLユニット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09