日本精器
FRLユニット
大容量ねじ込みシリーズ
付属品
圧力計別売、ブラケット別売
質量(kg)
3.8
使用圧力(MPa)
0~1.0
機器の構成
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類
Rc
貯油量(cm
3
)
400
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
耐圧力(MPa)
1.5
ドレン方式
(排出)マニュアル
ろ過度(μm)
40
周囲温度(℃)
5~60
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
なし
フィルタドレン排出口
ドレンガイド1/4付
内容量
1個
注意
※圧力計は付いていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02105476
BN2501-20
3/4
103-5410
¥
32,070
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02105485
BN2501-25
1
103-5428
¥
32,070
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください