小型近接センサ

小型近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

広い電源電圧範囲、汎用性の高いオープンコレクタ出力、余裕の出力容量、また保護構造IP67で抜群の汎用性を発揮します。
調整やメンテナンスに便利な動作表示灯を装備しています。

用途カセットのビス有無検出・上型の有無確認・金属ワークの計数 種類アンプ内蔵型 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 使用周囲温度(℃)-25~+70 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲35~95%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 内容量1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※最大検出距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。
※安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。
※最大流入電流は、使用周囲温度により異なります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ヘッド形状
使用湿度範囲
最大応答周波数(kHz)
短絡保護
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06885812 GX-3S 円柱型 鉄5×5×t1mm シールド 0~0.6 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 Φ3.8mm ケース:ステンレス(SUS304)、樹脂部:TPX 35~95%RH 動作距離の15%以下 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 1 接近時ON 最大流入電流:50mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内

電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
MS-SS3(センサ取付具):1個、MS-SS3-2(C金具):1個 約30
6,200
 
 
取扱い終了
06885837 GX-5S 円柱型 鉄6×6×t1mm シールド 0~0.8 0.008以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 Φ5.4mm ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35~85%RH 動作距離の15%以下 10~30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 1.5 接近時ON 最大流入電流:200mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:1.5V以下(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±15%以内

電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
MS-SS5(センサ取付具):1個 約55
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37654671 GX-3SB 円柱型 鉄5×5×t1mm シールド 0~0.6 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 Φ3.8mm ケース:ステンレス(SUS304)、樹脂部:TPX 35~95%RH 動作距離の15%以下 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 1 離れてON 最大流入電流:50mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内

電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
MS-SS3(センサ取付具):1個、MS-SS3-2(C金具):1個 約30
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37654687 GX-4S 円柱型 鉄5×5×t1mm シールド 0~0.6 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 Φ4.4mm ケース:ステンレス(SUS304)、樹脂部:TPX 35~95%RH 動作距離の15%以下 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 1 接近時ON 最大流入電流:50mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内

電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
- 約30
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37654696 GX-4SB 円柱型 鉄5×5×t1mm シールド 0~0.6 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 Φ4.4mm ケース:ステンレス(SUS304)、樹脂部:TPX 35~95%RH 動作距離の15%以下 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 1 離れてON 最大流入電流:50mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内

電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
- 約30
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37654705 GX-5SB 円柱型 鉄6×6×t1mm シールド 0~0.8 0.008以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 Φ5.4mm ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35~85%RH 動作距離の15%以下 10~30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 1.5 離れてON 最大流入電流:200mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:1.5V以下(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±15%以内

電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
MS-SS5(センサ取付具):1個 約55
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37654714 GX-5MB ネジ型 鉄5×5×t1mm シールド 0~0.6 ネジ 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 M5 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:TPX 35~95%RH 動作距離の15%以下 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 1 離れてON 最大流入電流:50mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内

電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
ナット:2個、歯付座金:1枚 約30(ナット・歯付座金を含む)
6,300
 
 
取扱い終了
37654723 GX-8MB ネジ型 鉄8×8×t1mm シールド 0~0.8 ネジ 0.008以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 M8 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35~85%RH 動作距離の10%以下 10~30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 1 離れてON 最大流入電流:200mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:1.5V以下(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の-10~+15%以内

電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
ナット:2個、歯付座金:1枚 約60(ナット・歯付座金を含む)
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
37654732 GX-8ML ネジ型 鉄12×12×t1mm 非シールド 0~1.6 ネジ 0.04以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.14mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 M8 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35~85%RH 動作距離の10%以下 10~30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 0.5 接近時ON 最大流入電流:200mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:1.5V以下(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向3回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の-10~+15%以内

電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
ナット:2個、歯付座金:1枚 約60(ナット・歯付座金を含む)
6,800
 
 
取扱い終了
37654741 GX-8MLB ネジ型 鉄12×12×t1mm 非シールド 0~1.6 ネジ 0.04以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.14mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 M8 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35~85%RH 動作距離の10%以下 10~30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 0.5 離れてON 最大流入電流:200mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:1.5V以下(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向3回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の-10~+15%以内

電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
ナット:2個、歯付座金:1枚 約60(ナット・歯付座金を含む)
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06885846 GX-8M ネジ型 鉄8×8×t1mm シールド 0~0.8 ネジ 0.008以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 M8 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35~85%RH 動作距離の10%以下 10~30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 1 接近時ON 最大流入電流:200mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:1.5V以下k(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の-10~+15%以内

電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
ナット:2個、歯付座金:1枚 約60(ナット・歯付座金を含む)
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06885821 GX-5M ネジ型 鉄5×5×t1mm シールド 0~0.6 ネジ 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 M5 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:TPX 35~95%RH 動作距離の15%以下 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 1 接近時ON 最大流入電流:50mA
、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
、残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25~+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内

電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
ナット:2個、歯付座金:1枚 約30(ナット・歯付座金を含む)
6,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする