曜日別特売

デルボ電動ドライバー

デルボ電動ドライバー - 日東工器
(1件のレビュー)

エルゴノミックデルボ !
グリップに弾力性のある素材を使用しているので疲れにくい。
グリップ形状が卵形なので締付反力に対してしっかりグリップします。
ブラシの定期交換時期をランプで知らせます。
誤ってトルク設定を動かすことが無いよう、トルク調整リングカバーを付けています。

適合ねじ(mm)
小ねじ:3.5~5
タッピンねじ:3~4
出力トルク(N・m)1.20~3.00無負荷回転数(min-1[r.p.m])700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ビット対辺5mmトルク調整無段階スタート方式プッシュスタートその他トルク設定は専用工具で行います。本体寸法(mm)全長279付属品電源コード(DLW9060)、トルク調整工具、カーボンブラシ2個、吊り金具質量(kg)0.73トラスコ品番117-8369内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07012923DLV8142-EJN
52,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07012923DLV8142-EJN06170446DLV8140-EJNDLV8142-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 06170446デルボ電動ドライバー日東工器1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07012923
2008-05-03
用途: 弊社製品組立に使用

使用頻度が高いので、グリップなど使いやすいのは疲れない。
もっと価格が安いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする