ポリターハンドピース
金型仕上げなどに最適。豊富な専用センタンツールと強力な超音波の微振動により、狭いリブや複雑で細密な形状部分も高効率で精密に仕上げます。
長寿命、高性能の振動子の採用により、センタンツールに強力で安定した超音波振動を供給します。
使いやすい小型・軽量設計。
用途
放電加工後の硬化層除去から鏡面研磨まで幅広く使用できます。
金属・セラミックスなどの微細なバリ取り作業に。
プリント基板のパターンカットに。
彫刻・宝飾品の加工に。
適合ポリターパワーパック(P201/211/221、P101/111/121)
トラスコ品番144-1418
種別超音波研磨機
全長(mm)133.5
手元スイッチの色ゴールド
振動子ランジュバン型
振動数25±5kHz
振幅最大45ミクロン
内容量1台
金属・セラミックスなどの微細なバリ取り作業に。
プリント基板のパターンカットに。
彫刻・宝飾品の加工に。