スパッタ防止スプレー

スパッタ防止スプレー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)

超強力タイプ。
ロボット溶接の連続用として抜群の効果を発揮します。
エアゾールタイプですので、作業が簡単。
密着が良く、防錆剤としても使用できます。
各種溶接機のトーチにも使用できます。
密着性がよい為、液ダレの心配がありません。

外観銀色液体 比重1.30±0.01 引火点(℃) 粘度範囲(mPa・s)20±5 標準塗布量5m2/本 容量(mL)220 成分特殊熱硬化性樹脂、超耐熱性顔料、超耐熱性潤滑離型剤、塩化メチレン、噴射ガス(LPG・DME) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本(220mL)
注意
※使用前に缶を十分に振って中身をよく分散させて下さい。(均一分散のためにビー玉の音がしてから、さらに20回位振ることをお薦めします。)
※ノズルから5~10cm離してスプレーして下さい。
※缶を40℃以上になるとこに長時間放置しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06874603 トーチクリン21
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06874603 トーチクリン21 15631649 027975 027975 トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 15631649 トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 1本(220mL) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする