ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)の 電動工具
HiKOKI(旧日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
タッピングボール盤
タッピングボール盤
注文コード
07075792
タップ折損防止機構、フローティング機構、電子制御回路採用。
スピンドル回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:2150、1500、1200、680、360、270
60Hz:2580、1800、1440、820、430、330
ねじ立て能力(mm)
(鋼材)M4~10、(鋳鉄)M4~12、(ステンレス)M4~8
スピンドルテーパー
No.6(2 1/2)ジャコブステーパ (チャック13G)
錐の最大送り(mm)
80[タップ75]
テーブルタイプ
丸
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
出力(W)
400
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
1.8/1.7
スイング(振り)(mm)
360
質量(kg)
80
取付チャック
チャック13G
付属品
6mm棒、スパナ2本
高さ(mm)
1043
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
BT13R
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07075792
BT13R
¥
409,000
¥
289,000
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
タッピング兼用ボール盤
遠州工業
税込
¥
493,900
~
¥
449,000
~
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
317,900
¥
289,000
バスケットへ
卓上タイプ タッピング盤
キラ・コーポレーション
税込
¥
262,900
¥
239,000
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
383,900
¥
349,000
バスケットへ
卓上ボール盤
遠州工業
税込
¥
317,900
~
¥
289,000
~
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
757,900
¥
689,000
バスケットへ
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
383,900
¥
349,000
バスケットへ
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
812,900
¥
739,000
バスケットへ
卓上ボール盤
京セラ(旧RYOBI電動工具)
税込
¥
36,190
~
¥
32,900
~
(16)
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
757,900
¥
689,000
バスケットへ
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
416,900
¥
379,000
バスケットへ
小型ボール盤
レクソン(REXON)
税込
¥
17,490
¥
15,900
(42)
バスケットへ
タッピングボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
383,900
¥
349,000
バスケットへ
卓上ボール盤
マキタ
税込
¥
32,890
¥
29,900
(10)
バスケットへ
アキュータッパー
BIG DAISHOWA
税込
¥
40,590
~
¥
36,900
~
(1)
卓上ボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
152,900
~
¥
139,000
~
(1)
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(2)
ボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
174,900
¥
159,000
ボール盤
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
174,900
¥
159,000
卓上フライス盤兼ボール盤
ホーザン
税込
¥
98,890
¥
89,900
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
締付/穴あけ(電動工具)
タッピングボール盤
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります
パンチャ
電気ドリル
ドライバドリル
振動ドリル
ハンマードリル
ノッチャー
コアドリル
インパクトドライバ
インパクトレンチ
タッパ
電動ドライバー
スクリュドライバ
タッピングボール盤
卓上ボール盤
磁気ボール盤
シャーレンチ
シェアする