HiKOKI(旧日立工機) ハンマ ハンマ (1件の商品レビュー) コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用。 軽い押付け力で、クラス最大のハツリ・破砕能力。 低振動・低騒音。 付属品 六角棒スパナ(M5、M6)、ブルポイント(280mm) サイドハンドル、プラスチックケース、ダストカバー、フロントキャップ シャンク形状 17mm六角シャンク 全負荷打撃数(min-1) 3000 電源(V) 単相100 電流(A) 11.0 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 30分のはつり量(kg) 85 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 仕様 二重絶縁、グリース密封構造、防振ハンドル付 質量(kg) 5.9 打撃エネルギーJoule(ジュール) 12.5 本体寸法(全長×高さ)(mm) 454×230 トラスコ品番 378-0121 内容量 1台 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 H45SR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 07070375 H45SR ¥61,100 ¥46,900 1 ¥46,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体はつり工具 専用部品(オプション) ≪ カーボンブラシ HiKOKI(旧日立工機) 商品種類:1 ¥399 ≫ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ハンマ H41SA3 HiKOKI(旧日立工機) ¥35,900〜 (2) 2. 電動ハンマ マキタ ¥39,900 (2) 3. 電動ハンマ マキタ ¥40,900 (1) 4. 電動ハンマ マキタ ¥32,900 (10) 5. 電動ハンマ マキタ ¥86,900 (0) 6. ハンマ HiKOKI(旧日立工機) ¥89,900 (2) 7. ハンマ HiKOKI(旧日立工機) ¥99,900 (0) 8. 電動ハンマ マキタ ¥169,000 (0) 9. 破つりハンマー BOSCH(ボッシュ) ¥39,900 (0) 10. ハンマ HiKOKI(旧日立工機) ¥89,900 (0) 11. 電動ハンマ マキタ ¥55,900 (0) 12. 電動ハンマ マキタ ¥129,000 (0) 13. ハンマ HiKOKI(旧日立工機) ¥119,000 (0) 14. 電動ハンマ マキタ ¥84,900 (0) 15. 電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI) ¥239,000 (0) 16. コンクリートハンマ(ケース付) RYOBI (リョービ) ¥29,900 (1) 17. ハンマ HiKOKI(旧日立工機) ¥49,900 (0) 18. コンクリートハンマ(ケース無し) RYOBI (リョービ) ¥25,900 (1) 19. ブルポイント Mokuba ¥799〜 (18) 20. 六角ハツリハンマー BOSCH(ボッシュ) ¥29,900 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。) 用途: 排水路の上に100ミリくらいコンクリートが打ってありこれを破壊する全長8メートル さすが日立名前に恥じない働きをしてコンクリート破壊しました これは注文コード 07070375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-11-13] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。) 用途: 排水路の上に100ミリくらいコンクリートが打ってありこれを破壊する全長8メートル さすが日立名前に恥じない働きをしてコンクリート破壊しました これは注文コード 07070375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-11-13]