曜日別特売

ハンマ

ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)

コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。

付属品
サイドハンドル、油さし、六角棒スパナ(M6)、ケース、ブルポイント(280mm)、スパナ(口幅23mm)
仕様
自動給油機構、サイドハンドル両側取付可
質量(kg)
5.9
電流(A)
11.0
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
3心・5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7
全負荷打撃数(min-1)
3000
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
30分のはつり量(kg)
58
本体寸法(全長×高さ)(mm)
420×243
シャンク形状
17mm六角シャンク
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07070366PH-40F
¥50,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする