電動ハンマ
ハツリ、土掘り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁
電子制御
無段変速
グリスパック
防振構造
打撃数(min-1[回/分])1100~2650
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号304
打撃エネルギーJoule(ジュール)1.8~12
全長(mm)454
付属品SDS-maxブルポイント280、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)4.7
内容量1台
電子制御
無段変速
グリスパック
防振構造
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13