ハンマドリル
(回転+打撃/打撃)切り替え機構付!150時間無給油で使えるグリスパック式!
仕様
二重絶縁
トルクリミッタ
グリスパック
粉じん機接続可
プラスチックケース付
38mm六角シャンク
穴あけ能力(mm) コンクリート38(超硬ドリル)、118(コアビット)
打撃数(min-1[回/分])3300
回転数(min-1[r.p.m])270
シャンク形状六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1130
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-167
その他ビット別売
全長(mm)430
付属品ストッパポール・六角棒レンチ4・スポイド
質量(kg)7.5
内容量1台
トルクリミッタ
グリスパック
粉じん機接続可
プラスチックケース付
38mm六角シャンク
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26