エアードライバー用ビット

エアードライバー用ビット ベッセル

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
瓜生製 UX・U・UW型ドライバー全て US-50・5・3.5PB・5PB・3.5MA・4MA・5MA・4PMA・5PMA・45W・50W・65SPW・350W・450WB・5W・6W・5PW・6PW・350PW・450PW・652PW・653PW・06PW・30TB・40LTB・40TB・50T・50TP・20TB LT20Bシリーズ・LT30Bシリーズ・LT40Bシリーズ・LT50シリーズ・LT60Pシリーズ
日本ニューマチック製 ND-5LPX・6LPX・6HPAX・6HP-3WX・6HPLX・6LSX・6HSX NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T NPW-450-DX0・550-DX0
ユタニ製 DH-6PL・6PLE・4.5PEB D-600-SHEB・6WSPEB・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SPBL・6SSBEL・6SHSL・6SPBL・DH-4.5S・6SEL
不二空機製 FPW-440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1 FET-44D-1・55D-1・66D-1 FW-44SD-1・66SD-1・44PD-1・66PD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1 FD-4・5・4P・5P・4PH-1

種別ビット 全長(mm)75 先端-6 硬さやや柔らかい 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02163646 B35 -6 75 E
2,740
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02163646 B35 -6 75 E 07055903 B35-6×75E B35-6×75E エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 07055903 エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 1パック(10本) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする