エアードライバー用ビット
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
瓜生製 UX・U・UW型ドライバー全て US-50・5・3.5PB・5PB・3.5MA・4MA・5MA・4PMA・5PMA・45W・50W・65SPW・350W・450WB・5W・6W・5PW・6PW・350PW・450PW・652PW・653PW・06PW・30TB・40LTB・40TB・50T・50TP・20TB LT20Bシリーズ・LT30Bシリーズ・LT40Bシリーズ・LT50シリーズ・LT60Pシリーズ
日本ニューマチック製 ND-5LPX・6LPX・6HPAX・6HP-3WX・6HPLX・6LSX・6HSX NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T NPW-450-DX0・550-DX0
ユタニ製 DH-6PL・6PLE・4.5PEB D-600-SHEB・6WSPEB・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SPBL・6SSBEL・6SHSL・6SPBL・DH-4.5S・6SEL
不二空機製 FPW-440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1 FET-44D-1・55D-1・66D-1 FW-44SD-1・66SD-1・44PD-1・66PD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1 FD-4・5・4P・5P・4PH-1
種別ビット
先端対辺2.5
硬さ硬い
内容量1セット(10本)
空圧工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02163542 | B35 対辺2.5 75 H | 07055946 | B35 対辺2.5×100 H |
![]() |
B35 段付ビット | ベッセル | 1パック(10本) | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました。 |
02163533 | B35 対辺2.5 100 H | 07055946 | B35 対辺2.5×100 H |
![]() |
B35 段付ビット | ベッセル | 1パック(10本) | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました。 |