電卓

電卓 Canon

明るく見やすいデジトロン表示モデル。
加算式なので数値のあとに加算減算を入力でき、伝票の集計計算などに便利です。
[0][00][000]キーを採用。

表示
デジトロン表示
ハイパー大型表示
仕様
加算式、見やすいデジトロン表示、カレンダー機能、商売計算機能、単位換算機能、早打ち機能付、税計算機能付
√、%、シフト、トータルグランド、3桁位取、指定小数点、アドモード、浮動小数点、サインチェンジ、四捨五入、切り上げ、切捨て、キーロールーオーバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×72 表示桁数12 電源AC100V+バックアップバッテリー(CR2032×1) メモリー2 質量(g)720 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07102356 L1255
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする