薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり
電源を入れてすぐ使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
計量台には水平調整脚付き
高さ調整付き表示部取付プレート標準付属
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン
用途現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に
種類エコノミー台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)520×400×75
種別調整脚付
ケーブル長(cm)表示部~計量部/コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時)
材質(天板)SUS304
付属品ACアダプタ
表示部LCD表示
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池6本(別売)
質量(kg)13.6
ひょう量単位kg
注意
※コイルケーブルは画像より削除しております。※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
デジタル台はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07101875 | ES200L | 50129514 | i-C52M200LJP |
![]() |
エコノミー台はかり C5000シリーズ | オーハウス | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 07101857
2021-05-12
- 用途:
- パレットの簡易重量測定
簡易的に測るには悪くもなく。水平器がないので自前がないとはかりようがない。最低数が0.02キロ
なのですが、25グラム乗っけても反応がありません。なぜか取り除くとマイナス表示に。。。精密・軽量測定には向きませんね。
- 対象商品:
- 07101875
2012-07-25
- 用途:
- 電子部品を当社では輸出しております。輸出に出す部品、部材を出荷毎に計測するために使用。
イズミ電子株式会社 様
アナログの量りに比べ作業効率が格段に上がりました。
屋根はついていますが、外での作業になるため強風時揺れることが良くありましたが
荷を載せる部分が大きいため安定して計測ができるようになった。
少数点第一位までしか測定出来ないため、細かいものには不向き
電源を入れてから起動までの時間が長い。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11