フリークロスクランパ

フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。
2本のシャフトを任意の角度で連結できます。
片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ 材質(本体)ステンレス(SUS304) シャフトSUS304 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法F1(mm)
寸法F3(mm)
寸法F4(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07288741 FCFS-8C-8 22 - - 8(H8) 8(H8) 3.7 25.8 15 7 11 28 45 63
6,380
 
 
取扱い終了

返品不可
07288757 FCFS-8C-10 22 - 8(H11) 8(H8) 10(H8) 3.7 25.8 15 7 11 28 45 63
5,170
 
 
取扱い終了

返品不可
07288766 FCFS-10C-10 22 8(H11) 8(H11) 10(H8) 10(H8) 3.7 25.8 15 7 11 28 45 63
6,380
 
 
取扱い終了

返品不可
07288775 FCFS-10C-12 25 8(H11) 10(H11) 10(H8) 12(H8) 3.8 30.2 17 8 12.5 32 51.5 72
5,940
 
 
取扱い終了

返品不可
07288793 FCFS-10C-15 30 8(H11) 12(H11) 10(H8) 15(H8) 4.5 38.5 21 10 15.5 40 64.5 90
7,520
 
 
取扱い終了

返品不可
07288784 FCFS-12C-12 25 10(H11) 10(H11) 12(H8) 12(H8) 3.8 30.2 17 8 12.5 32 51.5 72
7,350
 
 
取扱い終了

返品不可
07288802 FCFS-12C-15 30 10(H11) 12(H11) 12(H8) 15(H8) 4.5 38.5 21 10 15.5 40 64.5 90
7,520
 
 
取扱い終了

返品不可
07288827 FCFS-12C-20 38 10(H11) 16(H11) 12(H8) 20(H8) 5.5 48.5 27 13 20 50 80 113
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
07288811 FCFS-15C-15 30 12(H11) 12(H11) 15(H8) 15(H8) 4.5 38.5 21 10 15.5 40 64.5 90
9,360
 
 
取扱い終了

返品不可
07288836 FCFS-15C-20 38 12(H11) 16(H11) 15(H8) 20(H8) 5.5 48.5 27 13 20 50 80 113
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
07288845 FCFS-20C-20 38 16(H11) 16(H11) 20(H8) 20(H8) 5.5 48.5 27 13 20 50 80 113
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする