カプリコン・ミニ クランピングタイプ

カプリコン・ミニ クランピングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
ステッピングモータ対応。

許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)内容量1個
全58種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法c(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07214934MST-12C-4.5-5122.54562.54.5518.50.4520000.1
3,970
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
07214907MST-12C-4-4122.54562.54418.50.4520000.1
3,970
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
07214916MST-12C-4-5122.54562.54518.50.4520000.1
3,970
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
07214925MST-12C-5-5122.54562.55518.50.4520000.1
3,970
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
07214977MST-16C-4.5-5163.2556.562.54.55230.5390000.1
4,450
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
07214986MST-16C-4.5-6163.2556.562.54.56230.5390000.1
4,450
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
07214952MST-16C-5-6163.2556.562.556230.5390000.1
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07214961MST-16C-6-6163.2556.562.566230.5390000.1
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07214995MST-20C-5-6203.756.57.562.556261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
07215047MST-20C-5-6.35203.756.57.562.556.35261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215074MST-20C-5-7203.756.57.562.557261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215004MST-20C-5-8203.756.57.562.558261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
07215065MST-20C-6.35-8203.756.57.562.568261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215013MST-20C-6-6203.756.57.562.566261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
07215056MST-20C-6-6.35203.756.57.562.566.35261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
07215083MST-20C-6-7203.756.57.562.567261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215022MST-20C-6-8203.756.57.562.568261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
07215031MST-20C-8-8203.756.57.562.588261310000.1
4,950
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
07215092MST-25C-5-6254.2598.562.556312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07215187MST-25C-6.35-8254.2598.562.56.358312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07215162MST-25C-6.35-10254.2598.562.56.3510312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07215117MST-25C-6-6254.2598.562.566312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
07215171MST-25C-6-6.35254.2598.562.566.35312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07215126MST-25C-6-8254.2598.562.568312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
07215101MST-25C-6-10254.2598.562.5610312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07215144MST-25C-8-8254.2598.562.588312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07215196MST-25C-8-9.525254.2598.562.589.525312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07215135MST-25C-8-10254.2598.562.5810312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07215205MST-25C-9.525-10254.2598.562.59.52510312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07215153MST-25C-10-10254.2598.562.51010312250000.15
5,480
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07215223MST-32C-8-8326111262.588414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
07215275MST-32C-8-9.525326111262.589.525414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
07215214MST-32C-8-10326111262.5810414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
07215302MST-32C-8-12326111262.5812414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
07215284MST-32C-9.525-10326111262.59.52510414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
07215293MST-32C-9.525-12326111262.59.52512414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
07215232MST-32C-10-10326111262.51010414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
07215311MST-32C-10-11326111262.51011414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
07215241MST-32C-10-12326111262.51012414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
07215327MST-32C-10-14326111262.51014414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07215257MST-32C-12-12326111262.51212414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07215266MST-32C-12-14326111262.51214414190000.15
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
07215336MST-40C-8-8408.5141762.588568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07215345MST-40C-12-12408.5141762.51212568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07215354MST-40C-12-14408.5141762.51214568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07215363MST-40C-14-14408.5141762.51414568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07215372MST-40C-14-16408.5141762.51416568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07215381MST-40C-15-15408.5141762.51515568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
07215397MST-40C-16-16408.5141762.51616568150000.2
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07215406MST-50C-12-145010.5182162.512147116120000.2
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07214952
2023-07-31
用途: 印刷機のメンテ
有限会社イズミ製作所製造業

今回で複数回注文していますが、全く問題ありません。いつ壊れてもいいようにストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする