ステンレス鋼製 ローレットつまみ(脱落防止ビス)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
取付部おねじ
種類丸形
仕上(ローレットつまみ)鏡面バフ研磨、(樹脂ワッシャー)ナチュラル
材質(樹脂ワッシャー)ポリアミド
内容量1個
ノブ、つまみ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 07181027
2022-03-30
- 用途:
- 鬼目ナットと組み合わせて扉の固定に
その他業種
座面からの立ち上がりを丸くえぐってあるおかげで、座面まで寸胴のローレットタイプより回しやすく、見栄えも美しい。