| 09966031 | PSL-K-10 | 10 | 31 | 29 | 5900 | 230 | 130 | 4 | S45C調質相当 | あり | 3-M4×10 | 3-M4 | - | 7.7×10-6 | - | - | - | - | 0.068 | 18 | - | 29 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966047 | PSL-K-11 | 11 | 31 | 32 | 5900 | 210 | 130 | 4 | S45C調質相当 | あり | 3-M4×10 | 3-M4 | - | 7.6×10-6 | - | - | - | - | 0.065 | 18 | - | 29 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966065 | PSL-K-12.7 | 12.7 | 33 | 50 | 7800 | 250 | 140 | 4 | S45C調質相当 | あり | 4-M4×10 | 2-M4 | - | 10×10-6 | - | - | - | - | 0.073 | 20 | - | 31 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966074 | PSL-K-14 | 14 | 35 | 55 | 7800 | 220 | 140 | 4 | S45C調質相当 | あり | 4-M4×10 | 2-M4 | - | 13×10-6 | - | - | - | - | 0.083 | 22 | - | 33 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966092 | PSL-K-16 | 16 | 40 | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | S45C調質相当 | あり | 4-M5×12 | 2-M5 | - | 27×10-6 | - | - | - | - | 0.130 | 24 | - | 37 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966101 | PSL-K-17 | 17 | 42 | 110 | 12700 | 260 | 170 | 8 | S45C調質相当 | あり | 4-M5×12 | 2-M5 | - | 33×10-6 | - | - | - | - | 0.145 | 26 | - | 39 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966144 | PSL-K-22 | 22 | 48 | 210 | 19000 | 250 | 170 | 8 | S45C調質相当 | あり | 6-M5×14 | 2-M5 | - | 65×10-6 | - | - | - | - | 0.210 | 32 | - | 45 | - | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 38 | 2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966153 | PSL-K-24 | 24 | 50 | 230 | 19000 | 230 | 160 | 8 | S45C調質相当 | あり | 6-M5×14 | 2-M5 | - | 76×10-6 | - | - | - | - | 0.220 | 34 | - | 47 | - | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 40 | 2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966162 | PSL-K-25 | 25 | 50 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 8 | S45C調質相当 | あり | 6-M5×14 | 2-M5 | - | 75×10-6 | - | - | - | - | 0.210 | 34 | - | 47 | - | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 40 | 2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966171 | PSL-K-28 | 28 | 62 | 380 | 27000 | 220 | 160 | 14 | S45C調質相当 | あり | 6-M6×16 | 2-M6 | - | 203×10-6 | - | - | - | - | 0.390 | 39 | - | 59 | - | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 47 | 2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966196 | PSL-K-32 | 32 | 66 | 430 | 27000 | 190 | 140 | 14 | S45C調質相当 | あり | 6-M6×16 | 2-M6 | - | 260×10-6 | - | - | - | - | 0.425 | 43 | - | 63 | - | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 51 | 2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966214 | PSL-K-40 | 40 | 76 | 720 | 36000 | 160 | 120 | 14 | S45C調質相当 | あり | 8-M6×18 | 2-M6 | - | 511×10-6 | - | - | - | - | 0.599 | 53 | - | 73 | - | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 61 | 3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966223 | PSL-K-6 | 6 | 25 | 5.9 | 1950 | 160 | 80 | 2 | S45C調質相当 | あり | 2-M4×8 | 2-M4 | - | 2.5×10-6 | - | - | - | - | 0.037 | 12 | - | 23 | - | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 17 | 1.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966232 | PSL-K-6.35 | 6.35 | 25 | 6.2 | 1950 | 150 | 80 | 2 | S45C調質相当 | あり | 2-M4×8 | 2-M4 | - | 2.5×10-6 | - | - | - | - | 0.036 | 12 | - | 23 | - | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 17 | 1.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966241 | PSL-K-7 | 7 | 25 | 6.8 | 1950 | 130 | 80 | 2 | S45C調質相当 | あり | 2-M4×8 | 2-M4 | - | 2.5×10-6 | - | - | - | - | 0.035 | 12 | - | 23 | - | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 17 | 1.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966275 | PSL-K9.525 | 9.525 | 31 | 28 | 5900 | 250 | 130 | 4 | S45C調質相当 | あり | 3-M4×10 | 3-M4 | - | 7.8×10-6 | - | - | - | - | 0.069 | 18 | - | 29 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 09966117 | PSL-K-18 | 18 | 42 | 110 | 12700 | 240 | 170 | 8 | S45C調質相当 | あり | 4-M5×12 | 2-M5 | - | 32×10-6 | - | - | - | - | 0.140 | 26 | - | 39 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 09966187 | PSL-K-30 | 30 | 64 | 400 | 27000 | 210 | 150 | 14 | S45C調質相当 | あり | 6-M6×16 | 2-M6 | - | 230×10-6 | - | - | - | - | 0.400 | 41 | - | 61 | - | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 49 | 2.5 | - | - | - | - | - | | | |
| 09966056 | PSL-K-12 | 12 | 33 | 47 | 7800 | 260 | 160 | 4 | S45C調質相当 | あり | 4-M4×10 | 2-M4 | - | 10×10-6 | - | - | - | - | 0.076 | 20 | - | 31 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 09966083 | PSL-K-15 | 15 | 39 | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | S45C調質相当 | あり | 4-M5×12 | 2-M5 | - | 24×10-6 | - | - | - | - | 0.125 | 23 | - | 36 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 09966126 | PSL-K-19 | 19 | 44 | 120 | 12700 | 230 | 160 | 8 | S45C調質相当 | あり | 4-M5×12 | 2-M5 | - | 40×10-6 | - | - | - | - | 0.155 | 28 | - | 41 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 09966257 | PSL-K-8 | 8 | 28 | 23 | 5900 | 290 | 160 | 4 | S45C調質相当 | あり | 3-M4×10 | 3-M4 | - | 5.0×10-6 | - | - | - | - | 0.056 | 15 | - | 26 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 09966266 | PSL-K-9 | 9 | 28 | 26 | 5900 | 260 | 160 | 4 | S45C調質相当 | あり | 3-M4×10 | 3-M4 | - | 5.0×10-6 | - | - | - | - | 0.053 | 15 | - | 26 | - | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 00322025 | ETP-K-6 | 6 | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 2-M4×8 | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 23 P:17 S:1.5 M1:2-M4×8 M2:2-M4 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 17 | 1.5 | - | - | - | - | - | | | |
| 00322034 | ETP-K-6.35 | 6.35 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 2-M4×8 | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 23 P:17 S:1.5 M1:2-M4×8 M2:2-M4 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 17 | 1.5 | - | - | - | - | - | | | |
| 00322043 | ETP-K-7 | 7 | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 2-M4×8 | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 23 P:17 S:1.5 M1:2-M4×8 M2:2-M4 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 17 | 1.5 | - | - | - | - | - | | | |
| 00322052 | ETP-K-8 | 8 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 3-M4×10 | 3-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | 26 P:20 S:2 M1:3-M4×10 M2:3-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00322061 | ETP-K-9 | 9 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3-M4×10 | 3-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | 26 P:20 S:2 M1:3-M4×10 M2:3-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00322077 | ETP-K-9.525 | 9.525 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 3-M4×10 | 3-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | 29 P:23 S:2 M1:3-M4×10 M2:3-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00321833 | ETP-K-10 | 10 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 3-M4×10 | 3-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | 29 P:23 S:2 M1:3-M4×10 M2:3-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00321842 | ETP-K-11 | 11 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 3-M4×10 | 3-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | 29 P:23 S:2 M1:3-M4×10 M2:3-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00321851 | ETP-K-12 | 12 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 4-M4×10 | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 31 P:25 S:2 M1:4-M4×10 M2:2-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00321867 | ETP-K-12.7 | 12.7 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 4-M4×10 | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 31 P:25 S:2 M1:4-M4×10 M2:2-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00321876 | ETP-K-14 | 14 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 4-M4×10 | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | 33 P:27 S:2 M1:4-M4×10 M2:2-M4 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 00321885 | ETP-K-15 | 15 | - | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | S45C調質相当 | - | 4-M5×12 | 2-M5 | ゼロ | 24×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.125 | 23 | 39 | 36 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 29 | 2 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321894 | ETP-K-16 | 16 | - | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | S45C調質相当 | - | 4-M5×12 | 2-M5 | ゼロ | 27×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.13 | 24 | 40 | 37 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 30 | 2 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321903 | ETP-K-17 | 17 | - | 110 | 12700 | 260 | 170 | 8 | S45C調質相当 | - | 4-M5×12 | 2-M5 | ゼロ | 33×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.145 | 26 | 42 | 39 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 32 | 2 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321912 | ETP-K-18 | 18 | - | 110 | 12700 | 240 | 170 | 8 | S45C調質相当 | - | 4-M5×12 | 2-M5 | ゼロ | 32×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.14 | 26 | 42 | 39 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 32 | 2 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321921 | ETP-K-19 | 19 | - | 120 | 12700 | 230 | 160 | 8 | S45C調質相当 | - | 4-M5×12 | 2-M5 | ゼロ | 40×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.155 | 28 | 44 | 41 | - | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 34 | 2 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321946 | ETP-K-22 | 22 | - | 210 | 19000 | 250 | 170 | 8 | S45C調質相当 | - | 6-M5×14 | 2-M5 | ゼロ | 65×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.21 | 32 | 48 | 45 | - | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 38 | 2.5 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321955 | ETP-K-24 | 24 | - | 230 | 19000 | 230 | 160 | 8 | S45C調質相当 | - | 6-M5×14 | 2-M5 | ゼロ | 76×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.22 | 34 | 50 | 47 | - | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 40 | 2.5 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321964 | ETP-K-25 | 25 | - | 240 | 19000 | 220 | 160 | 8 | S45C調質相当 | - | 6-M5×14 | 2-M5 | ゼロ | 75×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.21 | 34 | 50 | 47 | - | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 40 | 2.5 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321973 | ETP-K-28 | 28 | - | 380 | 27000 | 220 | 160 | 14 | S45C調質相当 | - | 6-M6×16 | 2-M6 | ゼロ | 203×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.39 | 39 | 62 | 59 | - | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 47 | 2.5 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321982 | ETP-K-30 | 30 | - | 400 | 27000 | 210 | 150 | 14 | S45C調質相当 | - | 6-M6×16 | 2-M6 | ゼロ | 230×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.4 | 41 | 64 | 61 | - | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 49 | 2.5 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00321991 | ETP-K-32 | 32 | - | 430 | 27000 | 190 | 140 | 14 | S45C調質相当 | - | 6-M6×16 | 2-M6 | ゼロ | 260×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.425 | 43 | 66 | 63 | - | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 51 | 2.5 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00322007 | ETP-K-35 | 35 | - | 630 | 36000 | 210 | 150 | 14 | S45C調質相当 | - | 8-M6×18 | 2-M6 | ゼロ | 366×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.525 | 47 | 70 | 67 | - | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 55 | 3 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 00322016 | ETP-K-40 | 40 | - | 720 | 36000 | 160 | 120 | 14 | S45C調質相当 | - | 8-M6×18 | 2-M6 | ゼロ | 511×10-6 | S45C調質相当 | S45C調質相当 | SCM435 | -40~150 | 0.599 | 53 | 76 | 73 | - | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 61 | 3 | H7 | h8 | 軸方向移動なし | クランピングボルト:黒染め処理 | 12.5 | | | |
| 09966205 | PSL-K-35 | 35 | 70 | 630 | 36000 | 210 | 150 | 14 | S45C調質相当 | あり | 8-M6×18 | 2-M6 | - | 366×10-6 | - | - | - | - | 0.525 | 47 | - | 67 | - | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 55 | 3 | - | - | - | - | - | | | |