ツイストソケットセット
破損したボルトナットの取外し専用ソケットです。
一般のソケットやレンチで緩められないボルト、ナットにツイストソケットが効果を発揮します。
ナットがさび付いた時や変形しているときに、ツイストソケットを使うと楽々取り外せます。
セット内容
ソケット:10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm(5/8inch)、17mm、19mm(3/4inch)×各1本
丸棒サイズ(Φ8)×1本
材質ニッケルクロームモリブデン鋼
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
硬度HRC52~55
内容量1セット(9本)
丸棒サイズ(Φ8)×1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2007-12-11
- 用途:
- 解体
有限会社宝山 様
なめたボルトやナットに使ってみてうまく外れた。形が無くなってても引っ掛かる所があれば大丈夫でした。