オート オートの 事務用品 オートの 掲示用品 オートの 黒板/チョーク チョークシャープホルダー チョークシャープホルダー 注文コード 本格的ノックシャープ方式 1本で石膏チョークとダストレス用に兼用できる。 材質ステンレス製 長さ(mm)97 質量(g)50 太さ(Φmm)18 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CSH-800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06611001 CSH-800 ¥800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 熟語のつくりマグネットシート(4枚組) 三和製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ フォトフレーム アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ Dスリーピンワイヤーフック(石膏ボード) 大一鋼業 税込¥538 ¥489 バスケットへ ダストレス チョークケース 青 友屋 税込¥274 ¥249 バスケットへ フォトフレーム アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ 新ダストレスラーフル ジャンボ 友屋 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 税込¥4,068~ ¥3,698~ まちがえやすい漢字指導マグネットシート(4枚組) 三和製作所 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ 吸盤フック右へ補助板 大一鋼業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り 三和製作所 税込¥31,878 ¥28,980 クレパスイレーザー HANDY KING 税込¥197 ¥179 バスケットへ Dスリーピンプレート(石膏ボード) 大一鋼業 税込¥593 ¥539 バスケットへ 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 税込¥395~ ¥359~ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ ダストレス チョークケース 赤 友屋 税込¥274 ¥249 バスケットへ フォトフレーム アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品掲示用品黒板/チョークチョークホルダー/ケース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 0 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 06611001 2007-04-19 用途: 足場上でのタンクの寸法取り 胸ポケットから落としやすい。当社のプラスチック製は良いが割れやすいので、提げれる物を付けて欲しい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります チョーク チョークホルダー/ケース 黒板消し/ラーフル 黒板 黒板用スプレー シェアする マイページ 最近見た商品