曜日別特売

RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)

RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) - 三京ダイヤモンド工業
(22件のレビュー)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。

用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06701642RZ-F41051.820
8,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
06701651RZ-F5125222
11,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
06701667RZ-F6150222
14,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
06701676RZ-F71802.225.4
16,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
06701685RZ-F82042.225.4
19,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 土木作業用
卸売・小売業

縁石等のコンクリート切断の為使用。今のところ切れ味もそこそこでコスパが良いので使っています。もっと上級のグレードも使ってみたいです。

対象商品 : 06701642
2024-05-15
用途: 現場作業

コンククリート切断に使用しています。安いので何度もリピートです

対象商品 : 06701651
2021-04-21
用途: 鉄筋コンクリートブロックの切断
製造業

切れ味、耐久性ともに抜群に良いです。
コンクリートブロックはサクサク刃が進み、鉄筋もあっさり切断できます。

対象商品 : 06701651
2021-04-03
用途: アスファルト路面などの切削に使用。
有限会社アイティテクノ

RZプロテクトMarkIIは深切りができるので他社のものより能力が高い。

対象商品 : 06701667
2021-12-14
用途: 研磨作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

対象商品 : 06701642
2020-11-12
用途: コンクリートカッターとして
株式会社イシズミ

他のダイヤモンドカッターに比べると刃の持ちもいいと思います。

対象商品 : 06701642
2019-01-30
用途: ブロック切断
大丸建設株式会社

切れ味は、そこそこ納得している。
値段相当の、長持ち具合だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 06701667
2017-11-14
用途: ブロック切断
有限会社緑創

思っていた以上に、切れ味が良いが 価格がもっとやすければ、良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
用途は?
回答:
用途は、コンクリート・ブロックの切断となっております。
対象商品:
06701667
2011-10-31

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする