メガネライト
両手が使えて暗がりの作業に最適。
めがねに挟むだけの簡単装着。
2点のライトを合わせると明るさ倍増です。
付属品
ボタン電池 CR2032×4個(テスト用)
収納用袋
落下防止ヒモ(80cm)
材質ABS樹脂
連続使用時間(時間)約60
点灯方式LEDライト
電源ボタン電池 CR2032×2個(片側)
質量(g)約15(本体1つにつき 電池含)
電球の種類LED
内容量1組(2個)
収納用袋
落下防止ヒモ(80cm)
両手が使えて暗がりの作業に最適。
めがねに挟むだけの簡単装着。
2点のライトを合わせると明るさ倍増です。