曜日別特売
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035537SZK-1011個PC--
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
64035546SZK-1021個SUS304--
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
08549161SZ-0231個ブラケット SECC
ブラケットカバー AES
取付ピッチがΦ50、70、120、140のタイプ。および対辺74のタイプ-
6,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08549177SZ-0081個SECC取付ピッチがΦ50、70、120、140のタイプ。および対辺74のタイプ-
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40665328SZK-002W1個PC--
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40690275SZK-002A1個ABS--
2,100
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
40690284SZK-003A1個ABS--
2,100
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
40696347SZK-004W1個PC--
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
64035555SZK-1031個SUS304--
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
64035573SZK-1051個PC--
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73667974SZK-003W1セットPC--
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08549195SZ-0131個熱間圧延軟鋼板LHE、STP、ME-
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
07061214SZ-0071個電気亜鉛メッキ鋼板LHE型、及び取付ピッチがΦ50、70のRS型、SKH型、RH型、SKHE型など。160
1,400
取扱い終了
08549143SZ-0201個ABS樹脂Φ21.7のポール取付タイプ各種-
1,500
取扱い終了
返品不可
08549152SZ-0211個ABS樹脂Φ17.3のポール取付タイプ各種-
1,500
取扱い終了
08549186SZ-0121個熱間圧延軟鋼板SLPシリーズ-
520
取扱い終了
08549204SZ-0171個アルミニウム合金、ダイカスト12種STP、RUP、LHE-
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08549195SZ-01328980657SZL-001SZ-013 ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 28980657ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

LR6を固定するのに購入しましたが綺麗に問題なく取付けできました。

対象商品 : 40665328
2019-12-09
用途: 監視センターでの監視業務
サービス業

オフィス風の監視センターに設置しても、違和感のない仕上がりになり満足しています。ただ、出来ればボディと同色の化粧ビス若しくは取付ビスの化粧キャップがセットされていると良かったと思います。

対象商品 : 07061214
2019-03-20
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

パトライト製の製品は安心して使用出来てすごく良い。

対象商品 : 07061214
2017-03-01
用途: パトライト取り付け台として必要部品。
井上電気保安管理事務所

パトライトと一体として販売されてもよいのでは。あるいはパトライトに説明をされては。

対象商品 : 08549177
2015-05-02
用途: パトライトを丸パイプ柱に固定

丸パイプ柱に固定する為に、穴加工をして、Uボルトで簡単に設置できた。
壁面だけでなく、多用途にも設置できるように固定側にも、もう少し、ねじ穴があればと思った。

対象商品 : 07061214
2014-10-19
用途: 回転灯取付
建設業・工事業

見た目には悪くない。
強度も触った感じでは悪くない。
精度も悪くない。
でも値段的には高く感じる。

対象商品 : 07061214
2014-04-03
用途: ニコトーチ取り付け用
個人のお客様

思ったより小ぶりでしたが、工夫して使おうと思います

対象商品 : 08549161
2009-02-14
用途: 店舗にパトライトを取り付ける時に利用

作りはしっかりしているのですが、如何せん価格が高過ぎる。
付け加えると、純正品だけあってネジ位置や加工精度はバツグンです。
取り付けた後の見た目も綺麗に取り付けできました。
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
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする