テープレスメジャー

テープレスメジャー 古里精機製作所

テープレスメジャーは歩きながら車輪を回転させることで長さを測る距離測定器です。
ステッキの長さは27cm~95cmまでフリーに設定可能。
直線も曲線も自在に計測出来ます。
カウンタは防水箱型密閉式です。
校庭、道路、建築等の測定に最適です。
測定単位は10cm、最長999.90mまで測れます。
便利な収納袋付。
柄の長さ(可変): 270mm~950mm

付属品収納袋 トラスコ品番101-6601 車輪径(Φmm)160 質量(g)約660 桁数4 リセット方式押しボタン 柄長さ(mm)270~950 最小単位10cm 最大表示999.90m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01997983 TM-3
12,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする