曜日別特売

スミコーギヤスペシャルオイル

スミコーギヤスペシャルオイル - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(4件のレビュー)

摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。
高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。

用途
荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。
各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
標準添加量:5~10%
粘度ISO VG460主成分鉱物油、二硫化モリブデン容量(L)1質量(kg)1.06トラスコ品番123-2258使用温度範囲(℃)150以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338436GO-1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338436
2022-07-04
用途: 草刈機械ギア用
製造業

扱い易くとても良かった。できれば少量ボトル缶もラインナップしていただくと有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02338436
2023-06-03
用途: ギアオイル添加剤です!注意!
京野菜ドットジェイピー農・林・水産業

現在使用しているギアオイルに、5~10%添加するモリブデン剤です。これ単体で使用する物ではありません。粘度VG460だからといって、溝切り機に単体で使用しないでください。

4が参考にしています
対象商品 : 02338436
2017-09-19
用途: ギヤボックス内のオイル補給用(定期メンテナンス 2年)
エンドレスハウザージャパン株式会社

今回は仕様でISO VG 460の仕様を満たすギヤ用補充オイル(1L)を探していました。一般的な販売最小量が19Lとなってしまうのでこのスミコーオイルの量が1Lであったので購入しました。
が、実際は使用しているオイルに5-10%添加する添加剤でした。
このオイル単体のみでの使用はできないので注意が必要です。
できれば、5-10%の割合の添加剤として商品詳細にわかりやすく記載してほしいです。

15が参考にしています
対象商品 : 02338436
2015-12-16
用途: ウォームギアの 潤滑。
製造業

今まで 普通の マシン油を使っていて 油切れがありましたが、これを使うと 油が流れることなく 動いています。
適正な潤滑油を使うことは 大事だとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする