高圧プローブ
ディジタルハイテスタ用別売オプション
入力抵抗10MΩの製品に適合
CE非対応
用途直流専用
適合3256-50・3257-50・3801-50
コード長さ(m)1.4
出力電圧(V)DC0~30
確度±5%rdg
測定電圧(V)DC0~30kV
入力抵抗1000MΩ
注意
※交流電圧の測定には使用できません。校正書類付商品については発注後のキャンセル不可となります※校正書類付商品についてはwebでの受注のみとなります。※校正証明書にお客様名は記載しておりません。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。