曜日別特売

精密切断砥石 NC-P(A)

精密切断砥石 NC-P(A) - ディスコ精密切断砥石 NC-P(A) - ディスコ精密切断砥石 NC-P(A) - ディスコ精密切断砥石 NC-P(A) - ディスコ精密切断砥石 NC-P(A) - ディスコ精密切断砥石 NC-P(A) - ディスコ
(1件のレビュー)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。
乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。

用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07186225BMCA03001箱(50枚)1500.525.4+0.05~-0
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
07186252BMCA02571箱(50枚)1500.725.4+0.06~-0
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
07186277BMCA02251箱(50枚)1501.025.4+0.10~-0
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
07186295BMCA02711箱(50枚)1800.731.75+0.06~-0
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
07186304BMCA02741箱(25枚)2050.725.4+0.06~-0
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
07186356BMCA02351箱(20枚)2051.025.4+0.10~-0
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07186322NC-P A100NB34 205×0.8×25.41箱(25枚)2050.825.4+0.06~-0
14,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07186295
2024-08-23
用途: 金属の切断時
株式会社昌栄精工製造業

今まで0.5の厚みを使用してましたが、0.7を購入してみました。
切れ味がよく砥石のもちがいい。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます」とありますが、冷却液は普通の水で良いのでしょうか?
回答:
油分を含む水溶性研削液が良いですが、水でもご使用いただけます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
07186277
2012-09-05

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする