全閉外扇形FA形ブレーキモートル (無励磁作動形交流電磁ブレーキ付電動機)

全閉外扇形FA形ブレーキモートル (無励磁作動形交流電磁ブレーキ付電動機) 東芝

(1)枠番号71Mの注文品は鋳鉄フレームとなります。
(2)S寸法の公差はJIS B 0401(寸法公差及びはめあい)のφ14~28mmはj6、φ38mmはk6です。
(3)軸端キー及びキー溝はJIS B 1301(沈みキー及びキー溝)の平行キー及びキー溝によります。キー溝の寸法許容差は並級(N9)です。

電圧(V)三相200V 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
概略質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00503693 IK-FCKBA8-4P-0.75kW 0.75 4極 25
77,700
 
 
取扱い終了

返品不可
00503702 IK-FCKBA8-4P-1.5kW 1.5 4極 35
92,900
 
 
取扱い終了
00503711 IK-FCKBA8-4P-2.2kW 2.2 4極 47
112,200
 
 
取扱い終了
00503727 IK-FCKBA8-4P-3.7kW 3.7 4極 62
146,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00503736 IK-FCKBA8-6P-0.4kW 0.4 6極 25
81,900
 
 
取扱い終了
00503745 IK-FCKBA8-6P-0.75kW 0.75 6極 35
104,800
 
 
取扱い終了
00503754 IK-FCKBA8-6P-1.5kW 1.5 6極 47
119,900
 
 
取扱い終了
00503763 IK-FCKBA8-6P-2.2kW 2.2 6極 62
155,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00503772 IK-FCKBA8-6P-3.7kW 3.7 6極 96
195,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00503797 IKK-FCKBA8-4P-5.5kW 5.5 4極 96
184,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00503806 IKK-FCKBA8-4P-7.5kW 7.5 4極 115
231,000
 
 
取扱い終了

返品不可
00503815 IKK-FCKBA8-6P-5.5kW 5.5 6極 115
243,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする