大和製砥所
レジノイド極薄切断砥石
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途
一般ピンカッター用
粒度
120
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22348219
YS2512
1箱(20枚)
121-2303
1.2
31.75
255
20枚
¥
31,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02296436
YS2512
1個
121-2303
1.2
31.75
255
20枚
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02296411
YS2020
1個
121-2281
1
20
200
25枚
¥
15,000
取扱い終了
02296427
YS2312
1個
121-2290
1.2
31.75
230
20枚
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください