アイアンマン(仮設用狭締金具)
従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮。
ボルトによる取付け/取外しだけで、誰にでも簡単に作業できます。
ボルトは、ずれることなく、鋼材を強く、確実にクランプします。
・本体は精密型打鍛造鋼製で、強靭かつ耐久性は抜群です。
本体背部の穴は、防護シート張やロープ張等に利用できます。
・用途:
・主に仮設構造物のボルトレス狭締に。
・乗り入れ構台、オーバーブリッジ、作業台、足場、支持保工架台、置構台、仮設橋などあらゆる仮設に。
・クランプ範囲: 9~36mm
・保証荷重(開口耐力): 1ton
・ボルト: M10 6角対辺17mm
・質量: 0.55kg
最大開き(mm)36
フトコロの深さ(mm)40
内容量1丁
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02184016 | AC36 | 06387902 | AC36 |
![]() |
アイアンマン | スーパーツール | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 |