曜日別特売

集塵装置付き両頭グラインダー

集塵装置付き両頭グラインダー - 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー - 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー - 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー - 淀川電機製作所

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
砥石寸法外径(Φmm)
砥石寸法厚さ(mm)
電源電圧(V)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)外径
砥石寸法(mm)厚さ
軸径(Φmm)
電源電圧(V)
消費電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02143714FG-150S1個3000/36001501612.7単相1008.5/9.7
419,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02143723FG-150T1個3000/36001501612.73相2002.8/2.9
412,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02143732FG-205S1個3000/36002051915.88単相10011.8/12.7
462,500
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02143741FG-205T1個3000/36002051915.883相2003.7/3.7
453,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34159424FG-255TH 60HZ1台3000/36002552519.053相2005.6/5.4
520,000
409,800
450,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159327FG-305T 60HZ1台1500/18003053225.43相20010.4/10.0
756,500
609,800
670,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159449FG-255TH 50HZ1台3000/36002552519.053相2005.6/5.4
520,000
409,800
450,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159345FG-355T 60HZ1台1500/18003555031.753相20013.1/12.5
940,500
809,800
890,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159363FG-255T 50HZ1台1500/18002552519.053相2005.9/5.5
520,000
409,800
450,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159388FG-305T 50HZ1台1500/18003053225.43相20010.4/10.0
756,500
609,800
670,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159406FG-355T 50HZ1台1500/18003555031.753相20013.1/12.5
940,500
809,800
890,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159309FG-255T 60HZ1台1500/18002552519.053相2005.9/5.5
520,000
409,800
450,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02143757FG-255T1個1500/18002552519.052005.9/5.5
354,200
取扱い終了
返品不可
02143766FG-255TH1個3000/36002552519.052005.6/5.4
354,200
取扱い終了
返品不可
02143775FG-305T1個1500/18003053225.420010.4/10.0
506,800
取扱い終了
返品不可
02143784FG-355T1個1500/18003555031.7520013.1/12.5
618,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする